AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300870500 CARICABATT.X PB 7,25V 600MA SWIT - 300870500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300870500 CARICABATT.X PB 7,25V 600MA SWIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564505112

Codice prodotto

ERT300870500

Cod. produttore

300870500

Produttore

ERT

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico. Per batterie al piombo ermetico da 1Ah a 10Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.Il LED si accende a batteria carica. Lunghezza cavo 1mt. USCITA NOM.:7.25VCC TERMINALI:Pinze a coccodrillo isolate & presa 2,1x5.5mm DIMENSIONI:68.4x38.7x68.4mm