AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300804000 TESTER UNIVERSALE LCD - 300804000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300804000 TESTER UNIVERSALE LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564280569

Codice prodotto

ERT300804000

Cod. produttore

300804000

Produttore

ERT

Battery tester universale con display LCD per il controllo istantaneo dello stato di carica di batterie a bottone, stilo, ministilo, microstilo, ½ torcia, torcia, rettangolari a 9V, CR2 e tipo CR123A • ALIMENT.: 1 batt. AAA • CORPO: pvc antiurto • DIMENS.: 118x88x23 mm • PESO: 110gr.