ELCART DISTRIBUTION - ERT300464000 BATTERIA RIC.PIOMBO 12V 100 AH - 300464000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564112556
Codice prodotto
ERT300464000
Cod. produttore
300464000
Produttore
ERT
Batteria al piombo ad alte prestazioni e dalla ottima affidabilità, in tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat) a ricombinazione interna di gas, senza emulsioni di vapori acidi sia nell'uso a tempone, che nell'uso ciclico. Questa batteria non richiede manutenzione in quanto ermetica, e può essere installata all'interno delle apparecchiature elettroniche senza ulteriori accorgimenti, tranne il fatto che, nelle apparecchiature con all'interno qualisasi tipo di batteria al piombo, il contenitore non deve essere ermetico. La singola cella di ogni batteria, è dotata di valvola di sicurezza unidirezionale, che garantisce lo smaltimento di eventuali sovrapressioni di gas interne, causate da un uso errato. Grazie alle ottime caratteristiche dei materiali impiegati per la produzione delle batterie Extracell, la perdita di capacità in autoscarica è molto contenuta.