AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300101100 BATT.NI-MH A SALDARE 1,2 V 330MAH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 330 mAh

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Lunghezza - 9.4 mm

  • Diametro - 25.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001022940734

Codice prodotto

ERT300101100

Cod. produttore

300101100

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

330 mAh

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

9.4 mm

Diametro:

25.3 mm

Pacco batteria:

no

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Batterie ricaricabili NI-MH con terminali a saldare, ecologiche ad alta energia specifica. Per memorie ed impieghi vari. N° elementi: 1