AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300031100 BATT.NI-MH SC 1,2V 3,3AH C-TERM.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 3300 mAh

  • Altra designazione - SC

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Altezza compresi poli - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024438383

Codice prodotto

ERT300031100

Cod. produttore

300031100

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

3300 mAh

Altra designazione:

SC

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

43 mm

Diametro:

23 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo SC, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per lampade d'emergenza, piccoli elettrodomestici, apparecchiature portatili ed impieghi vari.