AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300030700 BATT.NI-CD SC 1,2V 2,0AH C-TERM.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 2000 mAh

  • Altra designazione - SC

  • Modello - Nichel-Cadmio

  • Altezza compresi poli - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022377127

Codice prodotto

ERT300030700

Cod. produttore

300030700

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

2000 mAh

Altra designazione:

SC

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

43 mm

Diametro:

23 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Cd tipo SC, per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.