AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300026900 NI-MH 1/2 A 1,2V 1100MAH C.TERM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 1000 mAh

  • Altra designazione - Altri

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Altezza compresi poli - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021738370

Codice prodotto

ERT300026900

Cod. produttore

300026900

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

1000 mAh

Altra designazione:

Altri

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

29 mm

Diametro:

17 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Mh 2/3 AF (1/2 A), ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari.