AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300025900 NI-MH 4/5AA 1,2V 1200MA CON TERM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300025900 NI-MH 4/5AA 1,2V 1200MA CON TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 1200 mAh

  • Altra designazione - Altri

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Altezza compresi poli - 43 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001024892611

Codice prodotto

ERT300025900

Cod. produttore

300025900

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

1200 mAh

Altra designazione:

Altri

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

43 mm

Diametro:

14.5 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Mh 4/5 stilo AA, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per impieghi vari.