AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT289060500 GLUE GUN 910 PISTOLA INCOL.DREMEL - 289060500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT289060500 GLUE GUN 910 PISTOLA INCOL.DREMEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564403340

Codice prodotto

ERT289060500

Cod. produttore

289060500

Produttore

ERT

Pistola incollatrice Dremel 910, ad alta temperatura (165 °C) con punta di precisione controlla-goccia. Grazie al design compatto e alle ottime forme ergonomiche (impugnatura a T, base di appoggio stabile, supporto estensibile) è ideale per piccoli lavori veloci di fai-da-te in casa: per incollare ceramica, legno, plastica, vetro, ecc. Adatto per stick di colla 7 mm. • Controllo goccia per non fare gocciolare la colla sul progetto • Impostazione alta temperatura (165 °C): per l’uso di stick di colla con alto punto di fusione • Punta di precisione quando incollare è «complicato» • Ghiere ugello in silicone per non bruciarsi • Supporto in plastica estensibile per posizionare facilmente la pistola in modo stabile • Tempo di riscaldamento di 5 min per un usorapido • Impugnatura ergonomica a T: un buon bilanciamento dell’utensile rende l’utilizzo semplice e comodo • Grilletto facile da premere applicando poca forza e garantendo un flusso di colla costante • Flusso di colla +- 5 g/min • Adatto per stick di colla 7 mm