AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT289025800 GLM 40 RILEVATORE LASER DISTANZE - 289025800

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT289025800 GLM 40 RILEVATORE LASER DISTANZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564507444

Codice prodotto

ERT289025800

Cod. produttore

289025800

Produttore

ERT

MISURATORE LASER PROFESSIONALE BOSCH DI DISTANZE IN CUSTODIA. Le sue ridotte dimensioni e il perimetro in gomma antiurto “softgrip” lo rendono robusto e particolarmente maneggevole. Tramite una precisa tecnologia al laser, effettua la misurazione di superfici, aree, volumi, lunghezze, distanze, ecc. Permette inoltre misure continue, memorizzazione delle stesse ed eventuali addizioni e sottrazioni. Alimentato da 2 ministilo da 1,5V (incluse)PORTATA RAGGIO:40 mt, PRECISIONE:±1,5mm (a 40mt), UNITÁ MISURA:mt – cm – mm, GRADO PROTEZIONE:IP 54, DIMENSIONI: 58X100X32 mm.