AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT282130000 MINITORCIA A LED A CARICA MANUALE

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT282130000 MINITORCIA A LED A CARICA MANUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564290872

Codice prodotto

ERT282130000

Cod. produttore

282130000

Produttore

ERT

MINITORCIA A LED A CARICA MANUALE. Non servono pile per questa torcia; per caricarla basta agitare! Il movimento del magnete interno carica una speciale spirale di filo che accumula l’energia necessaria al funzionamento.Basta quindi agitare la torcia per 60 secondi per produrre energia sufficiente ad accendere la luce per 5 minuti. Torcia particolarmente robusta, dotata di un led ad alta luminosità. COLORE: trasparente. MATERIALE:ABS. DIMENSIONI:127xØ30 mm. LUMINOSITA’:12000mcd.