AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT281850000 LAMPADA PORTATILE TT-2000 - 281850000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT281850000 LAMPADA PORTATILE TT-2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564305125

Codice prodotto

ERT281850000

Cod. produttore

281850000

Produttore

ERT

LAMPADA PORTATILE CON INTERRUTTORE. Pratica lampada portatile da lavoro con funzionamento a rete 230 volt. Ideale come lampada da lavoro per officine, box, ecc. Con pratico gancio e interruttore illuminato. ATTACCO LAMPADA:E27. DIMENSIONI: 350 x 60 x 85mm. Lungh.Cavo: 4,5m.