ELCART DISTRIBUTION - ERT281000000 SENSORE AD INFRAROSSI - 281000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 8 min
Portata massima frontale - 8 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 110...150 °
Confezione
1 PZ
EAN
8029564243007
Codice prodotto
ERT281000000
Cod. produttore
281000000
Produttore
ERT
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
8 min
Portata massima frontale:
8 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
110...150 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
8 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
20 s
Soglia di luminosità:
10...150 lx


