ELCART DISTRIBUTION - ERT280530000 PROGRAMMATORE ANALOGICO 3500W ITA - 280530000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - Tipo italiano S/P17
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tipo di azionamento - Controllato al quarzo
Tempo di commutazione minimo - 15 min
Modello - Analogico
Confezione
1 PZ
EAN
8029564103325
Codice prodotto
ERT280530000
Cod. produttore
280530000
Produttore
ERT
Tipo di presa:
Tipo italiano S/P17
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tipo di azionamento:
Controllato al quarzo
Tempo di commutazione minimo:
15 min
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Adattatore con presa
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale a 230V AC:
16 A
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz