AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280225500 UPS ONLINE 3KVA 2400W 44X48X17CM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280225500 UPS ONLINE 3KVA 2400W 44X48X17CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2400 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 9 min

  • Connettore d'ingresso - C20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564416210

Codice prodotto

ERT280225500

Cod. produttore

280225500

Produttore

ERT

Potenza attiva in uscita:

2400 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

9 min

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

6

Tensione di ingresso:

115...295 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Larghezza:

440 mm

Profondità:

131 mm

Altezza:

520 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE RACK. Nuova serie di gruppi di continuità disponibile anche in formato 19 pollici rack. Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza. Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensingsia per la tensione che per la frequenza. Tramite menu a display è possibile per l’utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza. Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l’autonomia può essere estesa fino a 4 ore. E’ possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie). SPECIFICHE:Tensione di ingresso:115-295VAC. Frequenza di ingresso:50/60Hz auto-sensing. Tensione di uscita:220-240VAC. Frequenza di uscita:50/60Hz. Tempo di trasferimento:0 sec. Autonomia con carico tipico:9 minuti. Tempo max di ricarica:5 ore. Pot. Nomin.: 3KVA/2400W.