AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280220500 UPS VICTORY 1KVA 600W VIC-1000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280220500 UPS VICTORY 1KVA 600W VIC-1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 600 W

  • Potenza apparente in uscita - 1000 VA

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min

  • Tensione di ingresso - 165...275 V

  • Tensione di uscita - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564416159

Codice prodotto

ERT280220500

Cod. produttore

280220500

Produttore

ERT

Potenza attiva in uscita:

600 W

Potenza apparente in uscita:

1000 VA

Tempo di autonomia a carico massimo:

5 min

Tensione di ingresso:

165...275 V

Tensione di uscita:

220...220 V

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

124 mm

Profondità:

372 mm

Altezza:

223 mm

Peso:

12.8 kg

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Frequenza di uscita:

46...54 Hz

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ (UPS). La nuova serie di gruppi di continuità Victory è stata studiata per fornire il miglior rapporto qualità/prezzo in un segmento principalmente riservato ad utenti privati e/o piccole imprese a protezione di computers. Prodotto semplice nell’uso, estremamente robusto e pratico. E’ possibile interfacciare il gruppo di continuità al computer protetto tramite un software munito di cavo USB (di serie). CARATTERISTICHE: Tensione ingresso:165-275VAC. Frequenza ingresso:40-70Hz. Tensione uscita:220VAC +/- 15%. Frequenza uscita:46Hz-54Hz. Tempo di trasferimento: tipico 6ms. Autonomia con carico tipo:5min. Tempo max di ricarica:< 10ore. Pot. Nomin.: 1000VA/600W.