AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190698700 GHIERA FISS.LAMPADE SPAZZOLATA - 190698700

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029564478737

Codice prodotto

ERT190698700

Cod. produttore

190698700

Produttore

ERT

GHIERA TONDA CON CONNESSIONE GU5,3. Ghiera portalampada professionale da incasso in alluminio. Fissaggio della lampada ad incastro. Adatto per istallazioni tradizionali e di design. Fornita con cavetto connessione GU5,3. Utilizzabile anche per lampade GU10 previo utilizzo del connettore 19/6992 non in dotazione. Potenza max installabile: 50w. Foro incasso: 65mm. Finit.: Spazzolata.