AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190697100 GHIERATONDA BASCUL.SPAZZ.+GU5.3

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564501107

Codice prodotto

ERT190697100

Cod. produttore

190697100

Produttore

ERT

GHIERA TONDA BASCULANTE CON CONNESIONE GU5.3. Ghiera portalampada tonda professionale da incasso basculante in alluminio. Fissaggio della lampada ad incastro. Adatto per installazioni tradizionali e di design. Fornita con cavetto connessione GU5,3. Utilizzabile anche per lampade GU10 previo utilizzo del connettore 19/6992 non in dotazionePotenza max installabile: 50w. Foro incasso: 93mm. Colore: Spazzolata.