AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190600500 LED EMETT.INFRAR. ALTA POTEN. 5MM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449079963367

Codice prodotto

ERT190600500

Cod. produttore

190600500

Produttore

ERT

LED EMETTITORE ALL'INFRAROSSO Ø 5 mm. CONTENITORE:plastico. ANGOLAZIONE:45°. TENS. INVERSA:5 V. ASSORBIMENTO:100 mA. POT. DISSIPATA:100 mW. TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C. Usato su telecomandi per TVC – videoregistratoriHi-Fi - Variatori - ecc.. FUNZ. CON FOTOD.: 19/6020. PORTALED: 4/8146 - 4/8170. SFH415U.