AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190436500 LED CIL. D.5MM SUPERLUMIN. ROSSO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564533283

Codice prodotto

ERT190436500

Cod. produttore

190436500

Produttore

ERT

Colore:

Rosso

LED SUPERLUMINOSI TRASPARENTI Ø 5 mm. MAX. POT. DISSIP.:100 mW. TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C. PER PORTALED:4/8146 - 4/8170. Intens.Lum.: 9000 MCD. Colore: Rosso.