AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190435200 LED CIL. D.5MM SUPERLUMIN. BIANCO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070433302

Codice prodotto

ERT190435200

Cod. produttore

190435200

Produttore

ERT

LED SUPERLUMINOSI TRASPARENTI Ø 5 mm. MAX. POT. DISSIP.:100 mW. TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C. PER PORTALED:4/8146 - 4/8170. Intens.Lum.: 10000 MCD. Colore: Bianco.