AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190431500 LED D.5MM ALTA LUMIN. GIALLO/AMBR - 190431500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564532859

Codice prodotto

ERT190431500

Cod. produttore

190431500

Produttore

ERT

Colore:

Giallo

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm. MAX. POT. DISSIP.:100 mW. TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C. PER PORTALED:4/8146 - 4/8170.