AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190428000 LED BIANCO D.5MM AMPIO ANGOLO - 190428000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449074838653

Codice prodotto

ERT190428000

Cod. produttore

190428000

Produttore

ERT

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm AMPIO ANGOLO. MAX. POT. DISSIP.:100 mW. TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C. PER PORTALED:4/8146 - 4/8170.