AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190410500 LED VERDE D. 3 MM - 190410500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449070045673

Codice prodotto

ERT190410500

Cod. produttore

190410500

Produttore

ERT

Colore:

Verde

LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 3 mm. MAX POTENZA:100 mW. TEMP. LAV.:-40°C ÷ +80°C. PER PORTALED: 4/8142- 4/8168. Intens.Lum.: 30 MCD. Colore: Verde.