AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186507500 LEDSTRIP 8W/M RGB 24V IP20

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186507500 LEDSTRIP 8W/M RGB 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564577713

Codice prodotto

ERT186507500

Cod. produttore

186507500

Produttore

ERT

SERIE TINTORETTO STRISCE A LED 3838 8W/M* RGB 24V IP20 5MM