ELCART DISTRIBUTION - ERT184302000 PROIETTORE LED SOLARE E-SUN300 BF

.jpg?8475867885696190B8B9C8B5C2A6A2A8B1B1B973B7A39395C2B982A8C1A494A3B3BAC1AAC0ABA3668076887C83706365837E8A768A966467807784ABC65758657973BEB5B9&ts=1759434087990)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564612650
Codice prodotto
ERT184302000
Cod. produttore
184302000
Produttore
ERT
Linea di proiettori a batteria con pannello di ricarica solare. Il kit è composto da un proiettore led ultracompatto ad alta efficienza luminosa con ottica secondaria concentrante per aumentare l’altezza di installazione dal suolo, batteria integrata ricaricabile di ultima generazione al LifeP04, pannello fotovoltaico monocristallino per aumentare il rendimento anche in situazioni di scarso irraggiamento solare ( cielo coperto ) o in inverno, di un telecomando per il controllo remoto delle funzioni del proiettore, di un cavo di alimentazione di lunghezza 5mt e di tutti gli accessori per l'installazione.Il proiettore Led è munito di un sensore crepuscolare che permette l'accensione automatica al tramonto e di una gestione automatica intelligente che permette la regolazione della luminosità in funzione dello stato di carica della batteria garantendo un funzionamento fino a 8-12.Il proiettore è dotato di led indicante lo stato di carica della batteria.ATTENZIONE: si consiglia di attendere una ricarica completa del proiettore alla prima accensione. Verifica sul manuale le indicazioni di carica e installazione.