ELCART DISTRIBUTION - ERT160012200 TRASF.INCAPS.DOPP.SEC.2VA 12V - 160012200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564105619
Codice prodotto
ERT160012200
Cod. produttore
160012200
Produttore
ERT
Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B. Piedinatura a norme DIN per c.s. a passo 5 mm. Isolati in resina epossidica bicomponente a norme UL 94. INGRESSO:230 V-50/60 Hz. RIGIDITÁ DIELETRICA:3750 V. TEMPERTURA LAVORO:-15°C÷+130°C. DOPPIO SECONDARIO.