AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130191000 SPINA FILTRO INT.LUM.ROS.E 2 PORT - 130191000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564103028

Codice prodotto

ERT130191000

Cod. produttore

130191000

Produttore

ERT

SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BlPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO. FISSAGGIO:autobloccantePORTATA:6 A - 250 V. CORPO:bachelite. CONTATTI:ottone nichelato. FISSAGGIO CAVO:faston 6,35. PER PRESE:13/845. CAVI:6/300.