AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130151000 FILTRO ANTID. X MONITOR 2,5 A - 130151000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449075886882

Codice prodotto

ERT130151000

Cod. produttore

130151000

Produttore

ERT

FILTRI ANTIDISTURBO. MONTAGGIO:c.s. CUSTODIA:plastica sigillata in resina epossidica. TENS. LAVORO:250 V CA. TENS. PROVA:1500 V CC. TEMP. LAV.:-25°C ÷ +85°C. Adatto per protezione monitor.