AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130108000 SPINA TRIP.PORTAFUS.INTERRUT.CEE - 130108000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564420514

Codice prodotto

ERT130108000

Cod. produttore

130108000

Produttore

ERT

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCERE. FISSAGGIO:autobloccante. PORTATA:10 A - 250 V. CORPO:bachelite. CONTATTI:ottone nichelato. FISSAGGIO CAVO:faston 4.8. PER PRESE:13/845. CAVI:6/300.