AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130100000 SPINA PANN. TRIP. CON INTERRUTT.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449076114724

Codice prodotto

ERT130100000

Cod. produttore

130100000

Produttore

ERT

SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE. FISSAGGIO:autobloccante. PORTATA:10 A - 250 V. CORPO:bachelite. CONTATTI:ottone. FISSAGGIO CAVO:a saldare. PER PRESE:13/845. CAVI:6/300.