AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130024800 18W ALIMENT.SWITCH.USC.3-12VCC

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT130024800 18W ALIMENT.SWITCH.USC.3-12VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 100...240 V

  • Tensione di uscita - 3...12 V

  • Corrente di uscita - 1500 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564461647

Codice prodotto

ERT130024800

Cod. produttore

130024800

Produttore

ERT

Tensione di ingresso:

100...240 V

Tensione di uscita:

3...12 V

Corrente di uscita:

1500 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Metodo di montaggio:

Presa

Alimentatore multitensione 18W, si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza. Corredato di: -Presa USB; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,5x5,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC / 1500mA • DIMENS.: 82x52x36mm • PESO: 192gr. • Kit spinotti Mini e Micro USB opzionale