AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130014000 ALIM. SWITCH. 24 VCC 1,12A ERP - 130014000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT130014000 ALIM. SWITCH. 24 VCC 1,12A ERP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564492009

Codice prodotto

ERT130014000

Cod. produttore

130014000

Produttore

ERT

ALIMENTATORE 24 VCC / 1120 mA. Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto . che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm. INGRESSO:100 ÷ 240 VCA. USCITA:24 VCC. DIMENS.:87,5x51x77,3mm. PESO:225gr.