AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT122308000 STAFFA DA MURO PER TV NERO - 122308000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564398325

Codice prodotto

ERT122308000

Cod. produttore

122308000

Produttore

ERT

STAFFA DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA. Di facile montaggio e distanza dal muro ridottissima, tipo effetto quadro. Adatto per TV standard VESA 100÷400TV:15”÷37”. DISTANZA DAL MURO:1Cm. PESO MAX .:30kg. PESO SUPPORTO:0,3kg. Materiale cavo:acciaio. Colore:nero.