ELCART DISTRIBUTION - ERT120125200 SPINA VOLANTE TV A VITE SCHERMATA - 120125200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Connettore angolare - no
Impedenza - 75 Ohm
Montaggio isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071354736
Codice prodotto
ERT120125200
Cod. produttore
120125200
Produttore
ERT
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Connettore angolare:
no
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
SPINA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm •IMPEDENZA: 75 OHM •CORPO: bachelite •GUAINA: pvc •TERMINALI: a vite



