AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT111030000 PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDI

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT111030000 PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564431138

Codice prodotto

ERT111030000

Cod. produttore

111030000

Produttore

ERT

PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDI. Da collegare a PC e aggiornabile via internet. Interfaccia grafica a video con programmazione guidata per uso semplice e veloce. Trasferisce i dati dal PC al nuovo radiocomando e verifica la correttezza del lavoro. Riproduce e memorizza il 99% dei radiocomandi presenti in commercio. Può memorizzare i radiocomandi in un database e, a richiesta tutti i dati, permettendo ulteriori copie in seguito senza bisogno dell’originale. Possiede inoltre funzione di Frequenzimetro, Powermeter, Comparatore di codici, Analizzatore e Gestore di codici. FREQUENZA:250÷868 MHz