AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110992000 RAD.BIC.QUARZ.X FAAC 30,875 MHZ

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT110992000 RAD.BIC.QUARZ.X FAAC 30,875 MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564100751

Codice prodotto

ERT110992000

Cod. produttore

110992000

Produttore

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE QUARZATI. Trasmettitore miniaturizzato. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17 mm. Mod. Orig.: FAAC (T2/TM2-31).