ELCART DISTRIBUTION - ERT110991200 RAD.BIC.QUARZ.X CAME 30,900 MHZ - 110991200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza radio - 30.9 MHz
Portata - 60 m
Con telecomando - sì
Numero di comandi - 2
Trasmettitore ad incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029564457336
Codice prodotto
ERT110991200
Cod. produttore
110991200
Produttore
ERT
Frequenza radio:
30.9 MHz
Portata:
60 m
Con telecomando:
sì
Numero di comandi:
2
Trasmettitore ad incasso:
no
Alimentazione:
Batteria
Trasmettitore da parete:
no
Radicomando CAME T302L bicanale quarzato • PORTATA: 40÷60 mt • CONSUMO: 10 mA • POT. IRRADIATA: 0,1 mW • ALIMENT.: 1 pila 12 V • DIMENS.: 62x39x17 mm • COLORE CONTENITORE: nero • Colore tasti: verde