AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110987800 RAD.BICAN.X NOVOTECNICA*RICAMBIO*

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT110987800 RAD.BICAN.X NOVOTECNICA*RICAMBIO*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564100607

Codice prodotto

ERT110987800

Cod. produttore

110987800

Produttore

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per ricambi di impianti precedenti il 1°gennaio 1996. FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: NOVOTEC. (BIT-N2).