ELCART DISTRIBUTION - ERT110983500 RAD.MONOC.X RADIO DIGIT*RICAMBIO* - 110983500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564100485
Codice prodotto
ERT110983500
Cod. produttore
110983500
Produttore
ERT
RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per impianti precedenti al 1° Gennaio 1996FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: RADIODIGIT (TCM).