AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110983000 RAD.MONOC.X PRASTEL *RICAMBIO* - 110983000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT110983000 RAD.MONOC.X PRASTEL *RICAMBIO*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564100478

Codice prodotto

ERT110983000

Cod. produttore

110983000

Produttore

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per impianti precedenti al 1° Gennaio 1996FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: PRASTEL (NCSM).