AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110967500 RADIOC.APR.BICAN. X FAAC(TM2-433) - 110967500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT110967500 RADIOC.APR.BICAN. X FAAC(TM2-433)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564100089

Codice prodotto

ERT110967500

Cod. produttore

110967500

Produttore

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato con filtro saw. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17 mm. Gli articoli 11/9670 - 11/9672 - 11/9685 - 11/9690 sono con microprocessore. Mod. Orig.: FAAC (TM2-433).