AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110960500 RADIOC.APRIC.MONOC. X CAME(T432M) - 110960500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT110960500 RADIOC.APRIC.MONOC. X CAME(T432M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564099956

Codice prodotto

ERT110960500

Cod. produttore

110960500

Produttore

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato con filtro saw. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA.ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940). DIMENSioni:62x39x17 mm. Gli articoli 11/9610 - 11/9612 - 11/9625 - 11/9630 sono con microprocessore. Mod. Orig.: CAME (T432M).