AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110902000 QUARZO FREQ. 3,579545 MHZ - HC49

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001021035424

Codice prodotto

ERT110902000

Cod. produttore

110902000

Produttore

ERT

QUARZI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE. CONT.:metallico HC-49U. TOLL.:±20 ÷ ±50ppm (25°C). STABILlTÀ:±30 ÷ ±60 ppm. STABILlTÀ:±30 ÷ ±60 ppmTEMP. LAV.:-10°C÷+70°C. PER ZOCCOLI:4/8790. Impiego come fondamentale. Freq.: 3,579545 MHZ.