AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110570600 VARISTORI ZENAMIC 620PF D.17X19MM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001021740144

Codice prodotto

ERT110570600

Cod. produttore

110570600

Produttore

ERT

VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC. TENS. LAV.:300Vca-385Vcc. SPESSORE:6 mm. TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C. Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc. Cap. Elettr.: 620 pF.