AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110570400 VARISTORI ZENAMIC 350PF D.13X15MM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001021740151

Codice prodotto

ERT110570400

Cod. produttore

110570400

Produttore

ERT

VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC. TENS. LAV.:300Vca-385Vcc. SPESSORE:6 mm. TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C. Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc. Cap. Elettr.: 350 pF.