AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT100004900 BUZZER MECCANICO 23MM 24VDC 75DB - 100004900

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070480948

Codice prodotto

ERT100004900

Cod. produttore

100004900

Produttore

ERT

BUZZER ELETTRONICI. Adatti per radiosveglie. INTENS. SUONO:75 dB. TEMP. FUNZ.:-20°C÷+70°C. LUNGH. FILI:100 mm. Tensione: 30 V ÷ 16 V.