AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT091120000 MULTIMETRO AUTOR. 5 IN 1 NI8002 - 091120000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT091120000 MULTIMETRO AUTOR. 5 IN 1 NI8002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564399155

Codice prodotto

ERT091120000

Cod. produttore

091120000

Produttore

ERT

MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CAT IV 600V. Strumento multifunzionale di grande praticità protetto da sovraccarichi, dispone di indicazione di polarità e spegnimento automatici e retroilluminazione del display. Scocca rivestita in gomma antiurto. FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Temperatura int./est. - Umidità relativa - Livello sonoro - Luxmetro - Prova diodi - Funzione Non Contact Voltage - Funzione Hold - Funzione Rel - Test di continuità. PORTATE: Vca (±1,5% della lettura +4dgt.): 400m-4-40-100-250V. Vcc (±1% della lettura +4dgt.): 400m-4-40-100-250V. Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A. Acc (±1,5% della lettura +5dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A. OHM (±1,2% della lettura +2dgt.): 400-4K-40K-400K-40Mohm. CAP. (±3% della lettura +5dgt.): 50n-500n-5µ-50µ-100µF. FREQ. (±1,2% della lettura +3dgt.): 5Hz ÷ 10MHz. TEMP. (risol. 0,1°; ±3°C/±6°F): -20 ÷ +750°C / -4 ÷ +1400°F. UMIDITA’ REL. (risol. 1 RH; ±4%): 33 ÷ 99%RH. LIV. SONORO (risol. 0,1dB; ±3,5%): 35÷100dB. INT. LUM. (risol.; ±5% della lettura +10 dgt.):1÷40000Lux. NCV (Non Contact Voltage): led acceso se rilevati da 200 a 1000Vca. INDICAZIONE FUORI PORTATA: "OL"sul display. DISPLAY: 14mm, 4000 counts. DIMENSIONI: 170x78x48mm. PESO: 335 gr. Fornito con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.