AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT090850000 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI6266 - 090850000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT090850000 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI6266

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 20...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564095651

Codice prodotto

ERT090850000

Cod. produttore

090850000

Produttore

ERT

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

20...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Pinza amperometrica digitale con display 3 1/2 digit LCD. Con 5 gamme di misura selezionabili, data-hold per memorizzare l'ultima lettura. Per misure di laboratorio per tecnici elettronici, elettrotecnici, elettrauto. Misura: tensione alternata, tensionecontinua, corrente alternata, resistenza e continuità. Selezione manuale delle varie portate e segnale acustico. Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi. Fornita con puntali, custodia e istruzioni.