AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT090826000 MULTIMETRO DIG. AUTORANGE NI 4600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT090826000 MULTIMETRO DIG. AUTORANGE NI 4600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564275275

Codice prodotto

ERT090826000

Cod. produttore

090826000

Produttore

ERT

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Test di resistenza / Prova diodo:

Memoria misura più recente (HOLD):

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Multimetro digitale autorange con display 3 ¾ a norme IEC1010 Cat. III 1000V IP67, caratterizzato da un grande display retroilluminato, di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione polarità automatici. Con 8 gamme di misura selezionabili autorange e data-hold per memorizzare l'ultima lettura. Strumento ad alta precisione, per misure di laboratorio, tecnici elettrotecnici, elettrotecnici ed elettrauto. Misura: tensione alternata, tensione continua, corrente alternata, corrente continua, resistenza, continuità, capacità e frequenza. Con pratico alloggiamento dei puntali nella parte posteriore della scocca. Resistente all'immersione fino a 1 m di profondità. Dotato di scocca rivestita in gomma antiurto, pulsante Automatico/Manuale (RANGE), pulsante Hz% e pulsante per misurazione relativa (REL). Fornito con coppia di puntali. PORTATE:•Vca (±1,5% della lettura +3dgt.):400m-4-40-400-1000V •Vcc (±1,2% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-1000V •Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A •Acc (±1,8% della lettura +2dgt.):400µ-4000µ-40m-400m-10A OHM (±1,2% della lettura +3dgt.):400-4K-40K-400K-4M-40MO CAP. (±3% della lettura +5dgt.): 4n-40n-400n-4µ-40µ-200µF•FREQ. (±0,05% della lettura +3dgt.):7 portate da 9,999Hz ÷ 9.999MHz •CICLO DUTY (±1,2%): 0,1÷ 99,9%•DISPLAY:30mm, 4000 counts •ALIMENT.: 1 batt. 9V •DIMENSIONI:82x182x55 mm •PESO:375 gr.